42,10 €/ Unitéhors TVA
50,94 €TVA incluse
Vendu par: 27Commande minimum: 27
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30510 DN 2 016 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 16 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 101.3 mm |
Diamètre intérieur | 20.6 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |