Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30510DN2010V2,5

  • ERIKS:13518711
Image 1
Ajouter à la liste

56,10 €/ Unitéhors TVA

67,88 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
104 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm