Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30510DN2010

  • ERIKS:13518710
Image 1
Ajouter à la liste

40,90 €/ Unitéhors TVA

49,49 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30510 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
101.3 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45 mm