Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30510DN1010

  • ERIKS:13518706
Image 1
Ajouter à la liste

39,20 €/ Unitéhors TVA

47,43 €TVA incluse

Vendu par: 29Commande minimum: 29

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30510 DN 1 010
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
104 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm