Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30510DH2016

  • ERIKS:13518705
Image 1
Ajouter à la liste

94,30 €/ Unitéhors TVA

114,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
16 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
104.7 mm
Diamètre intérieur
20.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm