Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A21260DN2003

  • ERIKS:13518699
Image 1
Ajouter à la liste

307,00 €/ Unitéhors TVA

371,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 21260 DN 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
600 mm
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre extérieur
118 mm