Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A20920RN2010

  • ERIKS:13518680
Image 1
Ajouter à la liste

69,60 €/ Unitéhors TVA

84,22 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 20920 RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
8 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
197 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
83 mm