65,20 €/ Unitéhors TVA
78,89 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 20920 DN 3 100 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 196.4 mm |
Diamètre intérieur | 59 mm |
Diamètre extérieur | 83 mm |