Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A20833DN2010

  • ERIKS:13518673
Image 1
Ajouter à la liste

95,40 €/ Unitéhors TVA

115,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 20833 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
340 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm