Eriks
ECON®

ECON® Volant Robinet à soupape SOS Acier Convient pour type: 100-1270, 100-1271 DN40- DN80 150mm Dimension carré: 12mm

  • ERIKS:13463276
  • Fabricant:8716901222282
Image 1
Volant en acier pour soupapes SOS en bronze type: 100-1270 et 100-1271
Ajouter à la liste

25,00 €/ Unitéhors TVA

30,25 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Exécution
Volant
Forme
Rond
Convient pour type
100-1270, 100-1271
Convient pour le passage
DN40 - DN80
Diamètre du volant
150 mm
Dimension carré
12 mm
Matériau
Acier