Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 3840 Acier/Acier inoxydable PN40 Bride DN150

  • ERIKS:13496639
  • Fabricant:8716901097699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 272,80 €/ Unitéhors TVA

2 750,09 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3840
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 558, Série 26
Longueur totale
450 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
1.0619+N
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
DN
DN150
A
300 mm
H
790 mm
L
450 mm
M
350 mm
Poids
104 kg