14 376,00 €/ Unitéhors TVA
17 394,96 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3816 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619+N |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN400 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 15 |
Longueur totale | 600 mm |
Type de commande | ISO bride haut |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matière de la pelle | 1.0619+N |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.0619+N |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 304 SW graphite |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 450 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN400 |
A | 580 mm |
L | 600 mm |