Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 3816 Acier/Acier inoxydable PN16 Bride DN250

  • ERIKS:13467132
  • Fabricant:8716901097637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 104,00 €/ Unitéhors TVA

4 965,84 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3816
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 15
Longueur totale
450 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
1.0619+N
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN250
A
405 mm
H
1180 mm
L
450 mm
M
450 mm
Poids
216 kg