173,20 €/ Unitéhors TVA
209,57 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3290 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 65 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matière de la pelle | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | ASTM A182 F316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |