Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 3290 Acier inoxydable/Acier inoxydable PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

349,60 €/ Unitéhors TVA

423,02 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3290
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar