Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 319 Fonte/Bronze PN10 Bride DN200

  • ERIKS:11810917
  • Fabricant:8716901016096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 988,00 €/ Unitéhors TVA

2 405,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
319
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
230 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
700 mm
H ouvert
910 mm
L
230 mm
M
225 mm
G
3/4"
Poids
65 kg