Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 317NOD Fonte nodulaire/Bronze Avec indicateur de position PN16 Bride DN40

  • ERIKS:12160413
  • Fabricant:8716901140050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

444,80 €/ Unitéhors TVA

538,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
317NOD
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
140 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Avec indicateur de position
Oui
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Bronze
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JS1020
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
255 mm
L
140 mm
M
125 mm
G
1/2"
Poids
10 kg