Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 317 Fonte/Bronze Avec indicateur de position PN6 Bride DN350 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:12570898
  • Fabricant:8716901167972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 688,00 €/ Unitéhors TVA

6 882,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
317
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN350
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
290 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Avec indicateur de position
Oui
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN350
A
505 mm
H
997 mm
L
290 mm
M
400 mm
G
1"
Poids
207 kg