Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 317 Fonte/Bronze Avec indicateur de position PN10 Bride DN125

  • ERIKS:11665710
  • Fabricant:8716901015983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

877,60 €/ Unitéhors TVA

1 061,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
317
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
200 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Avec indicateur de position
Oui
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN125
A
250 mm
H
460 mm
L
200 mm
M
200 mm
G
1/2"
Poids
33 kg