Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 306 Fonte/Bronze PN10 Bride DN300

  • ERIKS:12248409
  • Fabricant:8716901015785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 660,00 €/ Unitéhors TVA

4 428,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
306
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
270 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN300
A
445 mm
H
960 mm
H ouvert
1270 mm
L
270 mm
M
300 mm
Poids
142 kg