Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 293 Fonte/Laiton PN16 Bride DN40

  • ERIKS:11665715
  • Fabricant:8716901015662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,80 €/ Unitéhors TVA

293,79 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
293
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 15
Longueur totale
240 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Laiton
Matière de la pelle
Laiton
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
230 mm
L
240 mm
M
180 mm
Poids
10 kg