1 701,60 €/ Unitéhors TVA
2 058,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 293 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 15 |
Longueur totale | 400 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Laiton |
Matière de la pelle | Fonte |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
DN | DN200 |
A | 340 mm |
H | 545 mm |
L | 400 mm |
M | 400 mm |
Poids | 89 kg |