Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN200

  • ERIKS:12162779
  • Fabricant:8716901015631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 951,20 €/ Unitéhors TVA

2 360,95 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
292NOD
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
230 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte ductile
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JS1020
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
545 mm
L
230 mm
M
225 mm
Poids
65 kg