422,80 €/ Unitéhors TVA
511,59 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 292 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 180 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matière de la pelle | Bronze |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 315 mm |
L | 180 mm |
M | 175 mm |
Poids | 22 kg |