Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 292 Fonte/Bronze PN10 Bride DN50

  • ERIKS:11665696
  • Fabricant:8716901014825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,20 €/ Unitéhors TVA

337,83 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
292
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
150 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Bronze
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
245 mm
L
150 mm
M
150 mm
Poids
12 kg