Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 292 Fonte/Bronze PN10 Bride DN150

  • ERIKS:11665701
  • Fabricant:8716901014627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

860,00 €/ Unitéhors TVA

1 040,60 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
292
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
210 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
460 mm
L
210 mm
M
225 mm
Poids
43 kg