Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 291 Bronze/Bronze PN16 Bride DN40

  • ERIKS:11810868
  • Fabricant:8716901088642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à opercule Econ® en bronze, avec opercule et siège en bronze, classe de pression PN 16, brides plates conformes à la norme DIN PN 10/16, partie supérieure vissée, tige filetée intérieure, tige et volant non montants, encombrement conforme à la norme EN 558-1, 47 (DIN 3202-F19).
Sur demande, ces vannes peuvent être équipées d’un partie supérieure bloquée
Usage : eau chaude et froide, vapeur saturée et autres fluides neutres.
Champ d’application : Général, mais convient tout particulièrement aux applications dans la construction navale.
Ajouter à la liste

490,40 €/ Unitéhors TVA

593,38 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
291
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 47
Longueur totale
100 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
AF15MA
Matière du chapeau
CW614N
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar