Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11815473
  • Fabricant:8716901101785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,08 €/ Unitéhors TVA

33,98 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
290A
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
39 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Laiton
Matière de la pelle
CW614N
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar