Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 290 Bronze/Bronze PN32 Taraudé (BSPT) 3" (80)

  • ERIKS:13360099
  • Fabricant:8716901065254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 068,80 €/ Unitéhors TVA

1 293,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
290
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN32
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
62 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Fibre
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
32 bar