Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 290 Bronze/Bronze PN32 Taraudé (BSPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810860
  • Fabricant:8716901004765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vannes à opercule Econ® en bronze, avec embouts à taraudage intérieur BSP, opercule massif, partie supérieure vissée, tige intérieure, volant et tige non montants.
Ajouter à la liste

126,80 €/ Unitéhors TVA

153,43 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
290
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN32
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
62 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Fibre
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
32 bar