875,20 €/ Unitéhors TVA
1 058,99 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 290 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | 2.1/2" (65) |
Raccord | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN32 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 62 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matière de la pelle | CC491K (RG5) |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Fibre |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 32 bar |