Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 2406NOD Fonte nodulaire/Acier inoxydable PN10 Bride DN65

  • ERIKS:13286870
  • Fabricant:8716901130068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

862,40 €/ Unitéhors TVA

1 043,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2406NOD
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
170 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
Bronze
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JS1020
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
335 mm
H ouvert
405 mm
L
170 mm
M
175 mm
G
1/2"
Poids
17 kg