1 816,80 €/ Unitéhors TVA
2 198,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 2406NOD |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 210 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matière de la pelle | Fonte ductile |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | EN-JS1020 |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
H | 585 mm |
H ouvert | 740 mm |
L | 210 mm |
M | 225 mm |
G | 1/2" |
Poids | 43 kg |