Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 2406 Fonte/Acier inoxydable PN10 Bride DN150

  • ERIKS:11812810
  • Fabricant:8716901032058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à opercule Econ® en fonte, avec étanchéité en inox, classe de pression PN 10, raccordement à brides conforme à la norme DIN PN 10, couvercle à brides, tige filetée extérieure, tige montante, volant non montant, opercule massif, bouchon de vidange, raccord fileté de graissage, encombrement court conforme à la norme EN 558-1, 14 (DIN 3202-F4).

Usage : eau douce (chaude et froide), huile lubrifiante, vapeur, etc.
Champ d’application : Comme ces vannes ne comportent pas de pièces en cuivre, elles conviennent particulièrement pour les fluides agressifs.
Ajouter à la liste

1 474,40 €/ Unitéhors TVA

1 784,02 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2406
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
210 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
585 mm
H ouvert
740 mm
L
210 mm
M
225 mm
G
1/2"
Poids
43 kg