Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 8" (200) Classe de pression de la bride: Class 125

  • ERIKS:13449567
  • Fabricant:8716901128515
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 242,40 €/ Unitéhors TVA

2 713,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1800
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
Class 125
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 1
Longueur totale
292 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matière de la pelle
Fonte
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
8" (200)
A
340 mm
H
710 mm
L
292 mm
M
225 mm
Poids
89 kg