427,20 €/ Unitéhors TVA
516,91 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1800 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | Class 125 |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 1 |
Longueur totale | 178 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matière de la pelle | Bronze |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | 2" (50) |
A | 165 mm |
H | 275 mm |
L | 178 mm |
M | 150 mm |
Poids | 13 kg |