Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 1317 Bronze/Bronze Avec indicateur de position PN6 Bride DN250 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:12711837
  • Fabricant:8716901166555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11 724,00 €/ Unitéhors TVA

14 186,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1317
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
250 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Avec indicateur de position
Oui
Joint
Bronze
Matière de la pelle
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar