1 157,60 €/ Unitéhors TVA
1 400,70 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1317 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 140 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Avec indicateur de position | Oui |
Joint | Bronze |
Matière de la pelle | CC491K (RG5) |
Matière de l'axe | CuZn35Ni (SoMs59) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |