389,73 €/ Unitéhors TVA
471,57 €TVA incluse
58 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1590X |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Poids |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du joint | NBR |
Verrouillable | Non |
Avec drainage | Non |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 90 |