Eriks
ECON®

ECON® Vanne de poids d'indicateur de niveau fig. 1590X acier/NBR PN16 DN20

  • ERIKS:12706131
  • Fabricant:8716901177698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

389,73 €/ Unitéhors TVA

471,57 €TVA incluse

17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1590X
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN16
Type de commande
Poids
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Verrouillable
Non
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 90