Eriks
ECON®

ECON® Vanne à soufflet Type: 436 Acier/1.0619N + Stellite Soupape fixe Droit PN40 Bride DN125

  • ERIKS:14154399
  • Fabricant:8716901135551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grâce à son double soufflet en acier inoxydable, la soupape d'arrêt à soufflet ECON en acier est 100 % étanche à l'environnement et donc sans émissions. Ainsi, elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie chimique et pétrochimique et à l'utilisation de fluides à haute température comme la vapeur et l'huile thermique.
Grâce au soufflet en acier inoxydable, la soupape est à la fois étanche et ne nécessite pas de maintenance, car il n'est plus nécessaire de serrer le joint de presse-étoupe. Le presse-étoupe supplémentaire le long de la tige sert uniquement de solution de réserve.
À partir de DN200, la soupape d'arrêt à soufflet ECON est livrée de série avec une soupape de décompression.
Ajouter à la liste

2 416,00 €/ Unitéhors TVA

2 923,36 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
436
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
400 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
1.0619N + Stellite
Matiériau du clapet
A105 + 13Cr
Matière de l'axe
2Cr13
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
1.4571
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
SAE-AISI 1025
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
238.7 m³/h
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN125
A
270 mm
H
441 mm
L
400 mm
M
350 mm
Poids
60.3 kg