6 280,00 €/ Unitéhors TVA
7 598,80 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 436 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619+N |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 600 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de soupape | Disque équilibré |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Soufflet |
Joint | 1.0619N + Stellite |
Matiériau du clapet | A105 + 13Cr |
Matière de l'axe | 2Cr13 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du soufflet | 1.4571 |
Matière du chapeau | 1.0619+N |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | KTH 330 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 450 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 14 bar |
Valeur de Kv | 552 m³/h |
Avec indicateur de position | Oui |
DN | DN200 |
A | 375 mm |
H | 672 mm |
L | 600 mm |
M | 450 mm |
Poids | 178 kg |