1 328,00 €/ Unitéhors TVA
1 606,88 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 432 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 400 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Soufflet |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du soufflet | 1.4571 |
Matière du chapeau | EN-JS1025 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 225 m³/h |
Avec indicateur de position | Oui |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 380 mm |
L | 400 mm |
M | 300 mm |
Poids | 49 kg |