Eriks
ECON®

ECON® Vanne à soufflet Type: 430 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN80

  • ERIKS:13278398
  • Fabricant:8716901215772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à soufflet ECON® en fonte grise, bordure en acier inoxydable, double soufflet, modèle droit, bride, fileté de tige à l'extérieur et volant non surélevé.

Application
Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de combustion, les systèmes de vapeur, installations d’ammoniac, systèmes de chauffage, systèmes de vide.
Ajouter à la liste

412,00 €/ Unitéhors TVA

498,52 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
430
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
1.4571
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
115 m³/h
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN80
A
200 mm
H
295 mm
L
310 mm
M
200 mm
Poids
24.3 kg