534,74 €/ Unitéhors TVA
647,04 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 9830 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN80 - 3" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Matière du siège | PTFE |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4401 |
PMO - pression de service maximale | 16 bar |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
DN | DN80 |
H | 133 mm |
H1 | 108 mm |
L | 46 mm |
Poids | 7 kg |