Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2"

  • ERIKS:12726093
  • Fabricant:8716901160447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

432,12 €/ Unitéhors TVA

522,87 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9830
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN50 - 2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Matière du siège
PTFE
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
PMO - pression de service maximale
16 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
DN
DN50
H
108 mm
H1
91 mm
L
43 mm
Poids
6 kg