Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN250

  • ERIKS:13491676
  • Fabricant:8716901102201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

8 413,37 €/ Unitéhors TVA

10 180,18 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Matière du siège
RPTFE + Graphite
Matière du papillon
Acier inoxydable
DN
DN250
H
340 mm
H1
238 mm
L
68 mm
Poids
47 kg