24 046,40 €/ Unitéhors TVA
29 096,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 9330 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | DN400 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 102 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Dimension platine 2 | F16 |
Matière du siège | PTFE + Inconel |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN400 |
H | 490 mm |
H1 | 342 mm |
L | 102 mm |
Poids | 143 kg |