Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80

  • ERIKS:13417039
  • Fabricant:8716901035851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 838,20 €/ Unitéhors TVA

3 434,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière du siège
PTFE + Inconel
Matière du papillon
Acier inoxydable
Sécurité de feu
Oui
DN
DN80
H
210 mm
H1
128 mm
L
46 mm
Poids
8.5 kg