Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN200

  • ERIKS:13417022
  • Fabricant:8716901035783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

6 022,69 €/ Unitéhors TVA

7 287,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
62 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Matière du siège
PTFE
Matière du papillon
Acier inoxydable
DN
DN200
H
300 mm
H1
206 mm
L
62 mm
Poids
31 kg